Sechskantschraube Spartex TH36X220PF10, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH36X220PF10
Rubix:540422
Hersteller:000931.10000.0360.220
EAN:4043952214428


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M36X220 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2110 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m36