Referenzen
Spartex:TH22X120PF10
Rubix:539374
Hersteller:000931.10000.0220.120
EAN:4043952213094


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M22X120 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43000 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,23 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M22