Referenzen
Spartex:TH8X170PF10
Rubix:537672
Hersteller:000931.10000.0080.170
EAN:4043952211144


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M8X170 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7160 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
123,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8