Referenzen
Spartex:TH12X75PF10Z
Rubix:538329
Hersteller:000931.10100.0120.075
EAN:4043952215814


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M12X75 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3955 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,91 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
40,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12