Sechskantschraube Spartex TH24X340PF8, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 340 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X340PF8
Rubix:539683
Hersteller:000931.08000.0240.340
EAN:4043952226346


Technische Zusammenfassung
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X340 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1290 g |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24