Referenzen
Spartex:TH10X125PF8
Rubix:537867
Hersteller:000931.08000.0100.125
EAN:4043952223093


Technische Zusammenfassung
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X125 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 125
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4360 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
125 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M10