Referenzen
Spartex:TH4X55PF8
Rubix:537365
Hersteller:000931.08000.0040.055
EAN:4043952221907


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M4X55 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 4 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1204 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4