Referenzen
Spartex:TH39X180PF8Z
Rubix:540538
Hersteller:000931.08100.0390.180
EAN:4043952706022


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M39X180 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 39 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2010 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M39