Referenzen
Spartex:TH33X220PF8Z
Rubix:540297
Hersteller:000931.08100.0330.220
EAN:4043952234310


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M33X220 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 33 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M33