Referenzen
Spartex:TH27X170PF8Z
Rubix:539855
Hersteller:000931.08100.0270.170
EAN:4043952233887


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M27X170 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 27 x 170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M27