Referenzen
Spartex:TH24X150PF8Z
Rubix:539531
Hersteller:000931.08100.0240.150
EAN:4043952233566


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X150 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63000 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,45 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24