Referenzen
Spartex:TH24X140PF8Z
Rubix:539514
Hersteller:000931.08100.0240.140
EAN:4043952233559


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X140 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59500 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24