Referenzen
Ersetzte Ref.:TH12X150PF8Z
Spartex:TH12X150PF8Z
Rubix:538137
Hersteller:000931.08100.0120.150
EAN:4043952231944


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X150 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7250 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12