Referenzen
Spartex:TH27X90PF8GA
Rubix:539969
Hersteller:000931.08200.0270.090
EAN:4043952236314


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M27X90 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 27 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55700 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,62 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M27