Referenzen
Spartex:TH16X60PF8GA
Rubix:538770
Hersteller:000931.08200.0160.060
EAN:4043952235751


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M16X60 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6150 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,96 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16