Referenzen
Spartex:TH10X50PF8GA
Rubix:537984
Hersteller:000931.08200.0100.050
EAN:4043952235454


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X50 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4110 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10