Sechskantschraube Spartex TH8X60PF8GA, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X60PF8GA
Rubix:537765
Hersteller:000931.08200.0080.060
EAN:4043952235386


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M8X60 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5560 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,86 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
67,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m8