DIN561 BM6X12 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT6X12EF8
Rubix:528702
Hersteller:000561.08002.0060.012
EAN:4043952103258


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM6X12 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) Form B Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 6 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 426 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm