DIN561 AM24X140 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT24X140EF8
Rubix:528810
Hersteller:000561.08001.0240.140
EAN:4043952103166


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM24X140 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 24 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 537 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,04 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm