DIN561 AM8X16 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT8X16EF8
Rubix:528711
Hersteller:000561.08001.0080.016
EAN:4043952102626


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM8X16 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 8 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 866 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm