DIN561 AM20X90 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT20X90EF8Z
Rubix:645969
Hersteller:000561.08101.0200.090
EAN:4043952787830


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM20X90 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 20 x 90 VE=S (10 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23500 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,79 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm