DIN561 AM12X30 SW17 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT12X30EF8Z
Rubix:646508
Hersteller:000561.08101.1217.030
EAN:4043952788011


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM12X30 SW17 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 12 x 30 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1810 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,59 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
53,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm