DIN561 BM16X70 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT16X70EF8Z
Rubix:645971
Hersteller:000561.08102.1619.070
EAN:4043952788479


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM16X70 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) (Form B) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 16 x 70 VE=S (10 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11500 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,87 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm