DIN561 BM12X45 SW17 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT12X45EF8Z
Rubix:646167
Hersteller:000561.08102.1217.045
EAN:4043952788356


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM12X45 SW17 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) (Form B) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 12 x 45 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1210 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,52 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
23,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm