DIN561 BM10X30 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT10X30EF8Z
Rubix:646513
Hersteller:000561.08102.0100.030
EAN:4043952788264


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM10X30 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) (Form B) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 10 x 30 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1110 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
25,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm