DIN561 BM16X60 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:THBT16X60EF8Z
Rubix:645970
Hersteller:000561.08102.1619.060
EAN:4043952788783
DIN561 BM16X60 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN561 BM16X60 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf


DIN 561 22 H(8.8) (Form B) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 16 x 60 VE=S (10 Stück)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10300 g
Länge60 mm
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Festigkeitsklasse8,8
NormDIN 561
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
Zolltarifcode73181582
21,75 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch