ISO10642 M20X120 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC20X120PF10BR
Spartex:FHC20X120PF10ISO
Rubix:566384
Hersteller:010642.10000.0200.120
EAN:4043952601372
ISO10642 M20X120 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M20X120 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 120

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7650 g
Länge120 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM20
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
62,33 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
74,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M20