ISO10642 M16X50 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC16X50EF10BR
Spartex:FHC16X50PF10ISO
Rubix:565519
Hersteller:010642.10000.0160.050
EAN:4043952601051
ISO10642 M16X50 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M16X50 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 50

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3920 g
Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16