ISO10642 M10X140 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC10X140PF10ISO
Rubix:563063
Hersteller:010642.10000.0100.140
EAN:4043952600627
ISO10642 M10X140 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X140 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 140

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4300 g
Länge140 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
47,63 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10