Referenzen
Spartex:FHC5X22PF10ISO
Rubix:561084
Hersteller:010642.10000.0050.022
EAN:4043952599938

Produktdetails : ISO10642 M5X22 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 334 g |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
