ISO10642 M10X25 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888642
Spartex:FHC10X25PF10ZISO
Rubix:558309
Hersteller:010642.10100.0100.025
EAN:4043952602430
ISO10642 M10X25 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X25 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 25

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1700 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10