Referenzen
Ersetzte Ref.:888041
Spartex:FHC5X20PF10ZISO
Rubix:229163
Hersteller:010642.10100.0050.020
EAN:4043952602126


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M5X20 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 309 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5