Referenzen
Spartex:FHC20X180PF8ISO
Rubix:566573
Hersteller:010642.08000.0200.180
EAN:4043952604984

Produktdetails : ISO10642 M20X180 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44000 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,05 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
