Referenzen
Spartex:FHC16X45PF8ISO
Rubix:115068
Hersteller:010642.08000.0160.045
EAN:4043952604625

Produktdetails : ISO10642 M16X45 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3590 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
30,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
