Referenzen
Spartex:FHC14X50PF8ISO
Rubix:564637
Hersteller:010642.08000.0140.050
EAN:4043952604519

Produktdetails : ISO10642 M14X50 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3035 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
