Innensechskantschraube Spartex FHC8X35PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 10642
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC8X35PF8ISO
Rubix:4885
Hersteller:010642.08000.0080.035
EAN:4043952603871

Produktdetails : ISO10642 M8X35 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 10642 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m8
