Referenzen
Spartex:FHC4X20PF8ISO
Rubix:3689
Hersteller:010642.08000.0040.020
EAN:4043952603352

Produktdetails : ISO10642 M4X20 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
