Innensechskantschraube Spartex FHC5X50PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC5X50PF8ZISO
Rubix:104527
Hersteller:010642.08100.0050.050
EAN:4043952605813


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7991 / iso 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M5X50 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 656 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7991 / iso 10642 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m5