DIN912 M10X240 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC10X240PFA4-70ISO
Rubix:3200420
Hersteller:4762410 240
EAN:4043377062826
DIN912 M10X240 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge240 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X240 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 10X240 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge240 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
298,72 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
355,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

240 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10