Referenzen
Spartex:CHC42X500PF8ISO
Rubix:3642703
Hersteller:004762.08000.0420.500
EAN:4051426127891

Produktdetails : ISO4762 M42X500 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 42X500 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
500 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
42 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
