ISO7380-1 M8X30 T40 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX8X30EF10ZISO
Rubix:562498
Hersteller:007380.10104.0080.030
EAN:4043952513866


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M8X30 T40 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechsrund
ISO 7380 10.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit ISR mit Innensechsrund (TORX) Abmessung: M 8 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm