Referenzen
Spartex:BHC4X40EF10ISO
Rubix:110754
Hersteller:007380.10001.0040.040
EAN:4043952512395

Produktdetails : ISO7380-1 M4X40 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 410 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
