K0699.122200 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl
Schraube für T-Nuten DIN 787, 12.9
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0699.122200
Rubix:331848
EAN:4059245131389



Dokumente
Produktdetails : K0699.122200 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde, vergütet auf 12.9, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-112125Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 22 DIN 787
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 570,1 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 787 |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Länge
200 mm