K0699.11480 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl

Schraube für T-Nuten DIN 787, 12.9

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0699.11480
Rubix:331829
EAN:4059245131181
K0699.11480 T-Nutenschraube 14 DIN787

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0699.11480 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde, vergütet auf 12.9, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-112125Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 14 DIN 787

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung95,1 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Gewindeartmetrisch
Gewindedurchmesser12 mm
NormDIN 787
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181588
8,40 exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Abdrucktyp

Material/Verarbeitung