Referenzen
Spartex:VT16X125M16PF8
Rubix:532222
Hersteller:000787.08000.1616.125
EAN:4043952140758


Technische Zusammenfassung
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN787 16 M16X125 8.8 T-Nutenschraube
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben Abmessung: 16 M 16 x 125
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2240 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 787 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
207,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
125 mm