Metallschraube mit nichtmetrischem Gewinde Kipp K0698.12200, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 200 mm | Norm: DIN 787

Schraube für T-Nuten DIN 787

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0698.12200
Rubix:331846
EAN:4059245131365
K0698.12200 T-Nutenschraube 12 DIN787
Technische Zusammenfassung
Länge200 mm
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/Verarbeitungstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0698.12200 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-1263Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 12 DIN 787

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung164,1 g
Länge200 mm
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/Verarbeitungstahl
Gewindeartmetrisch
Gewindedurchmesser12 mm
Normdin 787
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181588
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,09 exkl. MwSt.
/ Stück
10,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

200 mm

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (80)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an