9339005130, 39005130 Schraube f.T-Nuten D787 M16x18x 63mm kpl
Schraube für T-Nuten D787 M16x18x 63mm kpl. FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784342285
Rubix:1086153
Hersteller:4317784342285

Produktdetails : 9339005130, 39005130 Schraube f.T-Nuten D787 M16x18x 63mm kpl
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde.
Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.
M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Schraube f.T-Nuten D787 M16x18x 63mm kpl. FOR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraube für t-nuten |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,91 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
