Referenzen
Spartex:CHC6X8PF10ISO
Rubix:3643388
Hersteller:004762.10000.0060.008
EAN:4051426098412

Produktdetails : ISO4762 M6X8 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 6X8 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
33,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
