Innensechskantschraube Spartex CHC6X16PF12G321AISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 16 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC6X16PF12G321AISO
Rubix:3162869
Hersteller:004762.12320.0060.016
EAN:4051426713650

Produktdetails : ISO4762 M6X16 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
6X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
56,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m6
