Innensechskantschraube Spartex CHC42X180PF12, Durchmesser, metrisch: M42 | Länge: 180 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC42X180PF12
Rubix:535522
Hersteller:000912.12000.0420.180
EAN:4043952161029

Produktdetails : DIN912 M42X180 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 42 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2640 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m42 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
42 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m42
